CANALPLAST - CANGT16AG TAPPO TERM.25X30/20G - GT16AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
20 ST
EAN
8006588037645
Artikelnummer
CANGT16AG
Herstellernummer
GT16AG
Hersteller
CAN
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


