CANALPLAST - CANGT16ABEU TAPPO TERM.25X30/20B9010 - GT16ABEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
20 ST
EAN
8006588038284
Artikelnummer
CANGT16ABEU
Herstellernummer
GT16ABEU
Hersteller
CAN
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT16ABEU - TAPPO TERM.25X30 20B9010


