CANALPLAST - CANGT133AG TAP120x40x60/80/100G - GT133AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 120 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
10 ST
EAN
8006588037621
Artikelnummer
CANGT133AG
Herstellernummer
GT133AG
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


