CANALPLAST - CANGT133ABEU TAP120x40x60/80/100B 9010 - GT133ABEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 120 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
10 ST
EAN
8006588037607
Artikelnummer
CANGT133ABEU
Herstellernummer
GT133ABEU
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT133ABEU - TAP120X40X60 80 100B 9010


