Startseite

CANALPLAST - CANGT10TBEU GIUNTO "T"120X60 B 9010 - GT10TBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT10TBEU GIUNTO "T"120X60 B 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 8 ST

EAN

8006588037317

Artikelnummer

CANGT10TBEU

Herstellernummer

GT10TBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS