Startseite

CANALPLAST - CANGT10EBEU ANGOLO EST.120X60 BI 9010 - GT10EBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT10EBEU ANGOLO EST.120X60 BI 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8006588034101

Artikelnummer

CANGT10EBEU

Herstellernummer

GT10EBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS