Startseite

CANALPLAST - CANGT100AG TAPPO 100x40/50/60/75/80/100G - GT100AG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT100AG TAPPO 100x40/50/60/75/80/100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588037973

Artikelnummer

CANGT100AG

Herstellernummer

GT100AG

Hersteller

CAN

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS