Startseite

CANALPLAST - CANGT100ABEU TAPPO 100x40/50/60/75/80/100B9010 - GT100ABEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT100ABEU TAPPO 100x40/50/60/75/80/100B9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588037997

Artikelnummer

CANGT100ABEU

Herstellernummer

GT100ABEU

Hersteller

CAN

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS

TAPPO TERMINALE