Startseite

CANALPLAST - CANGCOP40 COPERCHI G MM.40 - GCOP40

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGCOP40 COPERCHI G MM.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

8006588025864

Artikelnummer

CANGCOP40

Herstellernummer

GCOP40

Hersteller

CAN

Für Kanalbreite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Coperchio per canali. Coperchio smontabile con attrezzo - fornibile a richiesta. Colore: grigio.