CANALPLAST - CANG6BEU CANALE G 80X60cg B.9010 - G6BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588031810
Artikelnummer
CANG6BEU
Herstellernummer
G6BEU
Hersteller
CAN
Breite:
80 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG6BEU - CANALE G 80X60CG B.9010


