Startseite

CANALPLAST - CANG5 CANALE G 40X60 cg - G5

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG5 CANALE G 40X60 cg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8006588030301

Artikelnummer

CANG5

Herstellernummer

G5

Hersteller

CAN

Breite:

40 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CANALE PORTACAVI CHIUSO CON GUIDA INTEGRATA SUL FONDO