Startseite

CANALPLAST - CANG46BEU MINICAN.60x20x2sep.B9010 - G46BEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG46BEU MINICAN.60x20x2sep.B9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 28 M

EAN

8006588045633

Artikelnummer

CANG46BEU

Herstellernummer

G46BEU

Hersteller

CAN

Breite:

60 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der festen Trennwände:

2

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG46BEU - MINICAN.60X20X2SEP.B9010