CANALPLAST - CANG45BEU MINICAN.40x20x1sep.B 9010 - G45BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588045602
Artikelnummer
CANG45BEU
Herstellernummer
G45BEU
Hersteller
CAN
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der festen Trennwände:
1
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
MINICANALE COMPLETO DI COPERCHIO


