Startseite

CANALPLAST - CANG43 CANALE G. 100X150 - G43

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG43 CANALE G. 100X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8006588030271

Artikelnummer

CANG43

Herstellernummer

G43

Hersteller

CAN

Breite:

100 mm

Höhe:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG43 - CANALE G. 100X150