CANALPLAST - CANG4 CANALE G 60X40 cg - G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8006588030257
Artikelnummer
CANG4
Herstellernummer
G4
Hersteller
CAN
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi e portautenze per installazione industriale di cavi, tubazioni, ecc. Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza: 2 metri. Completo di coperchio.


