Startseite

CANALPLAST - CANG39 CANALE G 150X100 cg - G39

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG39 CANALE G 150X100 cg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8006588030240

Artikelnummer

CANG39

Herstellernummer

G39

Hersteller

CAN

Breite:

150 mm

Höhe:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CANALE PORTACAVI CHIUSO CON GUIDA INTEGRATA SUL FONDO