Startseite

CANALPLAST - CANG38 CANALE G 120X100 cg - G38

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG38 CANALE G 120X100 cg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8006588030233

Artikelnummer

CANG38

Herstellernummer

G38

Hersteller

CAN

Breite:

120 mm

Höhe:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG38 - CANALE G 120X100 CG