CANALPLAST - CANG32BEU CANALE G 120X80cgBIA 9010 - G32BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
EAN
8006588030837
Artikelnummer
CANG32BEU
Herstellernummer
G32BEU
Hersteller
CAN
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG32BEU - CANALE G 120X80CGBIA 9010


