CANALPLAST - CANG31 CANALE G 200X60 cg - G31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
8006588030172
Artikelnummer
CANG31
Herstellernummer
G31
Hersteller
CAN
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG31 - CANALE G 200X60 CG


