Startseite

CANALPLAST - CANG30 CANALE G 150X60 cg - G30

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG30 CANALE G 150X60 cg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8006588030165

Artikelnummer

CANG30

Herstellernummer

G30

Hersteller

CAN

Breite:

150 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG30 - CANALE G 150X60 CG