Startseite

CANALPLAST - CANG28BEU CAN G 120X40cgB 9010 - G28BEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG28BEU CAN G 120X40cgB 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8006588031957

Artikelnummer

CANG28BEU

Herstellernummer

G28BEU

Hersteller

CAN

Breite:

120 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Canale portacavi chiuso. Barre: 2m. Canale con guide integrate sul fondo. Colore: Bianco.