CANALPLAST - CANG28 CANALE G 120X40 cg - G28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
EAN
8006588030158
Artikelnummer
CANG28
Herstellernummer
G28
Hersteller
CAN
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG28 - CANALE G 120X40 CG


