CANALPLAST - CANG27BEU CAN G 100X40cgB9010 - G27BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588031940
Artikelnummer
CANG27BEU
Herstellernummer
G27BEU
Hersteller
CAN
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CANALE PORTACAVI CHIUSO


