CANALPLAST - CANG26BEU CANALE G 80X40cgB.9010 - G26BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588031780
Artikelnummer
CANG26BEU
Herstellernummer
G26BEU
Hersteller
CAN
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Scivolo di distribuzione standard "TIPO G"Tipo G può essere impiegato come portacavo semplice oppure come portautenze con l’ausilio di apposite scatole interne e di mostrine per utenze.


