CANALPLAST - CANG26 CANALE G 80X40 cg - G26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8006588030134
Artikelnummer
CANG26
Herstellernummer
G26
Hersteller
CAN
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG26 - CANALE G 80X40 CG


