CANALPLAST - CANG24BEU CANALE G 60X30 BIA 9010 - G24BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
32 M
EAN
8006588030820
Artikelnummer
CANG24BEU
Herstellernummer
G24BEU
Hersteller
CAN
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG24BEU - CANALE G 60X30 BIA 9010


