CANALPLAST - CANG24 CANALE G 60X30 - G24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
32 M
EAN
8006588030127
Artikelnummer
CANG24
Herstellernummer
G24
Hersteller
CAN
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG24 - CANALE G 60X30


