CANALPLAST - CANG23BEU CANALE G 40X30 BIA 9010 - G23BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
48 M
EAN
8006588030813
Artikelnummer
CANG23BEU
Herstellernummer
G23BEU
Hersteller
CAN
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CANALE G 40X30 BIANCO 9010


