CANALPLAST - CANG23 CANALE G 40X30 - G23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588030110
Artikelnummer
CANG23
Herstellernummer
G23
Hersteller
CAN
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CANALE PORTACAVI CHIUSO


