CANALPLAST - CANG20BEU MINI.G 15X18 BIA 9010 - G20BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588045572
Artikelnummer
CANG20BEU
Herstellernummer
G20BEU
Hersteller
CAN
Breite:
15 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
MINI CANALINA 15X18 BIANCO 9010


