Startseite

CANALPLAST - CANG17BEU CAN G 100X60cgB 9010 - G17BEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG17BEU CAN G 100X60cgB 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8006588031971

Artikelnummer

CANG17BEU

Herstellernummer

G17BEU

Hersteller

CAN

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Scivolo di distribuzione standard "TIPO G"Tipo G può essere impiegato come portacavo semplice oppure come portautenze con l’ausilio di apposite scatole interne e di mostrine per utenze.