CANALPLAST - CANG16BEU CANALE G 25X30 BIA 9010 - G16BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588030806
Artikelnummer
CANG16BEU
Herstellernummer
G16BEU
Hersteller
CAN
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Scivolo di distribuzione standard "TIPO G"Tipo G può essere impiegato come portacavo semplice oppure come portautenze con l’ausilio di apposite scatole interne e di mostrine per utenze.


