CANALPLAST - CANG16 CANALE G 25X30 - G16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588030073
Artikelnummer
CANG16
Herstellernummer
G16
Hersteller
CAN
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi e portautenze per installazione industriale di cavi, tubazioni, ecc. Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza: 2 metri. Completo di coperchio.


