Startseite

CANALPLAST - CANG055P CAN.G 50X50 PRETR. FSF - G055P

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG055P CAN.G 50X50 PRETR. FSF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung

Packung

  • 24 M

EAN

8006588031568

Artikelnummer

CANG055P

Herstellernummer

G055P

Hersteller

CAN

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Länge:

2000 mm