CANALPLAST - CANFLX30 CANAL.FLES.30x30x500 - FLX30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 30 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8006588027035
Artikelnummer
CANFLX30
Herstellernummer
FLX30
Hersteller
CAN
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
5 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
7.5 mm
Flexibel:
ja


