Startseite

CANALPLAST - CANED12575 CAN.CAB. 125x75 M.12,5 - ED12575

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANED12575 CAN.CAB. 125x75 M.12,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 125 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 12 M

EAN

8006588055120

Artikelnummer

CANED12575

Herstellernummer

ED12575

Hersteller

CAN

Höhe:

75 mm

Breite:

125 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzbreite:

5 mm