CANALPLAST - CANED10075 CAN.CAB. 100x75 M.12,5 - ED10075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
16 M
EAN
8006588055083
Artikelnummer
CANED10075
Herstellernummer
ED10075
Hersteller
CAN
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
5 mm


