Startseite

CANALPLAST - CANE9CG CAN.CABL.60X60 cg - E9CG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE9CG CAN.CABL.60X60 cg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 M

EAN

8006588021101

Artikelnummer

CANE9CG

Herstellernummer

E9CG

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3080 mm²

Canalina di cablaggio completa di coperchio, PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO), Lunghezza barre 2 m. Colore Grigio RAL 7030. Feritoie da 8 mm, lamelle da 12 mm e passo 20 mm. Con guida