CANALPLAST - CANE9BL CAN.CABL.60X60 SG BLU - E9BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
24 M
EAN
8006588022276
Artikelnummer
CANE9BL
Herstellernummer
E9BL
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
8 mm


