CANALPLAST - CANE5BL CAN.CAB.40X60 SG BLU - E5BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
36 M
EAN
8006588022566
Artikelnummer
CANE5BL
Herstellernummer
E5BL
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
8 mm


