Startseite

CANALPLAST - CANE384 CAN.CABL.120X100 cg S/4 - E384

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE384 CAN.CABL.120X100 cg S/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 1 M

EAN

8006588020739

Artikelnummer

CANE384

Herstellernummer

E384

Hersteller

CAN

Höhe:

100 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzbreite:

4 mm