CANALPLAST - CANE31 CAN.CABL.200X60 cg - E31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
8 M
EAN
8006588020203
Artikelnummer
CANE31
Herstellernummer
E31
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
10820 mm²


