CANALPLAST - CANE30 CAN.CABL.150X60 cg - E30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
12 M
EAN
8006588020197
Artikelnummer
CANE30
Herstellernummer
E30
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
8070 mm²


