CANALPLAST - CANE22 CAN.CABL.15X30 SG - E22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 15 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
96 M
EAN
8006588020128
Artikelnummer
CANE22
Herstellernummer
E22
Hersteller
CAN
Höhe:
30 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
320 mm²


