CANALPLAST - CANE18 CAN.CABL.60X100 SG - E18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
1 M
EAN
8006588020098
Artikelnummer
CANE18
Herstellernummer
E18
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5320 mm²


