CANALPLAST - CANE164 CAN.CABL.25x30 S/4SG - E164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
1 M
EAN
8006588020579
Artikelnummer
CANE164
Herstellernummer
E164
Hersteller
CAN
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
550 mm²


