CANALPLAST - CANE154CG CAN.CABL.40x80 S/4cg - E154CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
1 M
EAN
8006588021538
Artikelnummer
CANE154CG
Herstellernummer
E154CG
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2680 mm²


