Startseite

CANALPLAST - CANE13 CAN.CABL.25X40 SG - E13

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE13 CAN.CABL.25X40 SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8006588020043

Artikelnummer

CANE13

Herstellernummer

E13

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

760 mm²

Coperchio ad incastro, fessure verticali, linguette staccabili.Coperchio ad incastro, fessure verticali, linguette staccabili.Lunghezza: Barre da 2 m (complete di coperchio). Materiale: PVC rigido autoestinguente. Classe 1 (UL94-VO) Colore: Grigio RAL 7030. Feritoia 8mm, lamella 12mm,passo 20mm, base 25mm, altezza 40mm, sezione utile 760mmq.