CANALPLAST - CANE12 CAN.CABL.80X80 SG - E12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
24 M
EAN
8006588020036
Artikelnummer
CANE12
Herstellernummer
E12
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5695 mm²


