CANALPLAST - CANE114BL CAN.CABL.60x80 S/4SG BLU - E114BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
24 M
EAN
8006588022351
Artikelnummer
CANE114BL
Herstellernummer
E114BL
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
4 mm


